KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
キーパロイ製10Kスイングチャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32790581
品番
ON-20A
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
キーパロイ
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
51.5
最高使用圧力(MPa)
1.4(+100℃以下の静流水)、1.0(+100℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材