KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
キーパロイ製10Kスイングチャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32790597
品番
ON-25A
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
キーパロイ
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
58.5
最高使用圧力(MPa)
1.4(+100℃以下の静流水)、1.0(+100℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材