※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNW-15A キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ) 32790694 LNW-15A キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ) 32790694

キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32790694 品番 LNW-15A
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 用途給水ラインに 形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)+40以下 寸法L(mm)55 寸法H(mm)126 最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 寸法D(mm)60 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)ZDC(15A〜20A) ADC12(25A〜50A) 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする