※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNW-32A キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ) 32790721 LNW-32A キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ) 32790721

キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32790721 品番 LNW-32A
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力10K 用途給水ラインに 形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)+40以下 寸法L(mm)80 寸法H(mm)219 最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 寸法D(mm)90 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)ZDC(15A〜20A) ADC12(25A〜50A) 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする