キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32790782 品番 ONW-32A
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 寸法L(mm)125 寸法H(mm)67 最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする