キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32790965 品番 MNH-32A
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力5K 用途給湯ラインに 形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 寸法L(mm)75 寸法H(mm)209 最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水) 寸法D(mm)90 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC911 材質(弁体)CAC911 クラス5K 材質(弁箱)CAC911 材質(弁棒)C6803 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする