キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32791001 品番 LNH-20A
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 用途給湯ラインに 形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 寸法L(mm)65 寸法H(mm)151 最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水) 寸法D(mm)70 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする