曜日別特売
GN-40A キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ) 32791157

GN-40A キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ) 32791157
GN-40A キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ) 32791157
GN-40A キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ) 32791157

キーパロイ製125型グローブバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード32791157品番GN-40A
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。

呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2呼び圧力125型形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)100寸法L(mm)100寸法H(mm)154最高使用圧力(MPa)1.18(100℃以下の静流水)寸法D(mm)100接続方式ねじ込み形使用流体二面幅(mm)56スパナ掛り幅11mmハンドル形状丸形クラス125型バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする