KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
キーパロイ製125型グローブバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32791166
品番
GN-50A
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
125型
形状
ストレート
材質(本体)
キーパロイ
使用温度範囲(℃)
100
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
183
最高使用圧力(MPa)
1.18(100℃以下の静流水)
寸法D(mm)
115
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
二面幅(mm)
68
スパナ掛り幅
12mm
ハンドル形状
丸形
クラス
125型
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材