キーパロイ製400型ボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32791333 品番 TLNT-40A
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 形状ストレート 材質(本体)鉛フリー銅合金 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法L(mm)96 寸法H(mm)109 最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水) 寸法D(mm)94 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状蝶形 クラス400型 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする