曜日別特売
TLNF-50A キーパロイ製10Kボールバルブ KITZ(キッツ) 32791403

TLNF-50A キーパロイ製10Kボールバルブ KITZ(キッツ) 32791403
TLNF-50A キーパロイ製10Kボールバルブ KITZ(キッツ) 32791403

キーパロイ製10Kボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード32791403品番TLNF-50A
参考基準価格(税別)¥82,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
呼び径(A)50呼び径(B)2形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)-20~60寸法L(mm)119寸法H(mm)118最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)寸法D(mm)140接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体材質(キャップ)CAC911ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする