FY-24C7 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 32792812

FY-24C7 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 32792812 FY-24C7 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 32792812

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32792812 品番FY-24C7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。
スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
風圧式高気密シャッター付。

有効換気量(m3/h)
107/107(50/60Hz)(直管相当長20m)
96/97(50/60Hz)(直管相当長30m)
用途
常時・局所換気兼用
浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 開口面積(cm2)225 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体・羽根・ルーバー)樹脂製 消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5 換気風量(m3/h)141/141(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5 質量(kg)2.4 仕様電源接続部/本体外部
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32792812 FY-24C7 74078122 FY-24C8 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック) 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック) 1台 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32792812
2017-11-24
用途:
換気扇交換
建設業・工事業

我が家の浴室換気扇交換に使いました。ホームセンターやネットの価格より安く手に入りました。音も静かで良いです。

対象商品:
32792803
2017-09-20
用途:
貯蔵庫
農・林・水産業

静か過ぎて作動してるのか心配になった。配線もセットにしてくれたら助かります。

対象商品:
32792803
2017-04-17
用途:
自分で交換
設備電算親睦会 様

15年間24時間運転していたので軸受のベアリングががたつき音がうるさかったので交換用に自宅付近の店を探しても高価だったのでここで購入した。

対象商品:
32792803
2017-04-09
用途:
ユニットバス換気扇交換
飯干家具店 様 (サービス業)

取り付け簡単で音も静かです。
クリーニングも羽が簡単に外せる機能付き

対象商品:
32792803
2017-03-04
用途:
換気扇交換

今までの換気扇より静かで大変満足しています。サイズも企画ものですので取り付けも非常に簡単でした。

対象商品:
32792803
2017-11-27
用途:
改装工事
大工よろずや 様

二回目の購入です。取り付け簡単で、価格も満足してます。

対象商品:
32792803
2016-05-23
用途:
UB換気扇

動作音も静かで、何より、このタイプは工具不要でシロッコを取り外し掃除が出来るところです。

対象商品:
32792803
2016-04-25
用途:
自家用。風呂場の換気扇が異音のため交換。

風呂場の換気扇が異音のため交換しました。運転音も静かで、取り付けも容易でした。金属部分が露出していないので、湿気にも強いように思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする