曜日別特売
FY-17C7 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 32792803

FY-17C7 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 32792803
FY-17C7 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 32792803

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
32792803
品番
FY-17C7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。
スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
風圧式高気密シャッター付。

用途
常時・局所換気兼用
浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
有効換気量(m3/h)
76/77(50/60Hz)(直管相当長20m)
72/72(50/60Hz)(直管相当長30m)
埋め込み寸法(mm)
177角
開口面積(cm2)
162
消費電力(W)(50/60Hz)
7.5/8.5
換気風量(m3/h)
85/85(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
27/27
質量(kg)
1.3
仕様
電源接続部/本体外部
材質
(本体・羽根・ルーバー)樹脂製
ホワイト
適合パイプ径(Φmm)
100
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32792803FY-17C774078113FY-17C8FY-17C7 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック) 74078113天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)Panasonic(パナソニック)1台
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32792812
2017-11-24
用途: 換気扇交換
建設業・工事業

我が家の浴室換気扇交換に使いました。ホームセンターやネットの価格より安く手に入りました。音も静かで良いです。

対象商品 : 32792803
2017-09-20
用途: 貯蔵庫
農・林・水産業

静か過ぎて作動してるのか心配になった。配線もセットにしてくれたら助かります。

対象商品 : 32792803
2017-04-17
用途: 自分で交換
設備電算親睦会

15年間24時間運転していたので軸受のベアリングががたつき音がうるさかったので交換用に自宅付近の店を探しても高価だったのでここで購入した。

対象商品 : 32792803
2017-04-09
用途: ユニットバス換気扇交換
飯干家具店サービス業

取り付け簡単で音も静かです。
クリーニングも羽が簡単に外せる機能付き

対象商品 : 32792803
2017-03-04
用途: 換気扇交換

今までの換気扇より静かで大変満足しています。サイズも企画ものですので取り付けも非常に簡単でした。

対象商品 : 32792803
2017-11-27
用途: 改装工事
大工よろずや

二回目の購入です。取り付け簡単で、価格も満足してます。

対象商品 : 32792803
2016-05-23
用途: UB換気扇

動作音も静かで、何より、このタイプは工具不要でシロッコを取り外し掃除が出来るところです。

対象商品 : 32792803
2016-04-25
用途: 自家用。風呂場の換気扇が異音のため交換。

風呂場の換気扇が異音のため交換しました。運転音も静かで、取り付けも容易でした。金属部分が露出していないので、湿気にも強いように思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
FY-17C7 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 1台 Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】