※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FY-27L56 別売ルーバー Panasonic(パナソニック) 32793065 FY-27L56 別売ルーバー Panasonic(パナソニック) 32793065

別売ルーバー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32793065 品番 FY-27L56
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本体グリルを工事のタイミングに合わせた別納入ができます。
モダンなインテリアにもフィットするシンプルデザイン。

材質PP樹脂 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)309 寸法A(mm)330 寸法B(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32792995
2025-06-23
用途:
風呂換気扇の修理
その他業種

築30年ぐらいになり、洗っていたら破れてしまい、困っていました。ホームセンターをまわってもなく困り果てた時
モノタロウさんでピッタリあった物が、購入でき感謝でした。対応も早くありがとうございました。

対象商品:
32792961
2024-11-08
用途:
松下電工の2室換気扇子機ルーバーの代用品
その他業種

風呂のリフォームで新しい2室換気扇をつけることになったものの、子機のサイズが合わず、ルーバーだけを交換しました。
ルーバーだけの交換なのに新品同様の見栄えに大満足です。

対象商品:
32792995
2024-02-20
用途:
劣化したパーツの交換
東高アライアンス協同組合 様 (サービス業)

旧National製品の後継品で、近くのホームセンター等に無かったので助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
32792995
2022-01-05
用途:
破産した物との、交換に使用いたしました。
ファミリークリーンBiten 様 (サービス業)

敏速な対応で、ジャストサイズでした。とてもたすかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32792986
2021-05-21
用途:
ルーバーの交換に使用しました。
建設業・工事業

迅速に対応して頂き大変助かり効率に時間を活用することができました。

対象商品:
32792995
2022-05-09
用途:
天井換気扇カバー交換の為
その他業種

説明が不足していたので、サイズを間違って注文してしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
32793092
2019-07-25
用途:
FY-27S7のカバーとして
その他業種

天井換気扇として、FY-27S7を取り付けましたが、取り付け寸法を微妙に間違えてしまい、付属のルーバー(FY-27L81)では、石膏ボードの切断部分が隠しきれなくなってしまいました。そこで、試しに、1サイズ大きい、別売りルーバー、FY-32L81を購入しました。FY-27S7にも、何の問題もなく取り付けでき、目隠しとしての機能も、十分果たすことができました。良かった、良かった。

対象商品:
32792961
2019-05-01
用途:
アパート退去後のメンテナンス
有限会社ライテック 様 (不動産業)

取り付けが簡単で作業手間がかなり省けました。
良い商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする