3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FY-27L34 別売ルーバー Panasonic(パナソニック) 32793083 FY-27L34 別売ルーバー Panasonic(パナソニック) 32793083

別売ルーバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32793083 品番 FY-27L34
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) 値下げ
2,398

金属製なので台所におすすめです。

ホワイト 寸法A(mm)330 寸法B(mm)16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32793031
2021-05-30
用途:
原状回復工事
カウラ 様

台所の換気扇のルーバーの取替に使用します。
ガスコンロがついていますので、汚れがひどいと
取替えた方がいいので。金額も安くて助かります。

対象商品:
32793031
2020-12-03
用途:
貸事務所のリホーム
一般社団法人セレンディピティグループ 様 (不動産業)

貸事務所に新しい入居者が決まり、天井を見たところ換気扇のルーバーが茶色に変色していました。換気扇は壊れていないのに見栄えが最悪、しかも今はなきNationalのエンブレム。何とかしたいと思い近くのホームセンターに行きましたが、換気扇本体付の物しかありませんでした。そこで帰ってネットで検索してみたところ、モノタロウのこの製品にたどり着きました。型番には若干不安はありましたが、同じデザインのものを選択しました(ナショナル換気扇の品番はFY-24BG3)。翌々日に届いた物は若干大きめでしたが、取り付けてみると全く問題ありませんでした。真っ白なルーバーになり、天井が見違えるように明るくなりました。新しい入居者の喜ぶ姿が目に浮かぶようです。

対象商品:
32793031
2016-12-08
用途:
換気扇取替
建設業・工事業

本体を購入したときに、ルーバーももちろんついていると思っていたらついていなかったので購入。

1人が参考にしています
対象商品:
32793083
2013-12-10
用途:
予備交換部品として
クリーン産商 様

他店と比較してトータルコストが削減出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする