VD-10ZC7 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ プラスチックボディ 三菱電機 32793686

VD-10ZC7 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ プラスチックボディ 三菱電機 32793686 VD-10ZC7 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ プラスチックボディ 三菱電機 32793686 VD-10ZC7 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ プラスチックボディ 三菱電機 32793686

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ プラスチックボディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32793686 品番VD-10ZC7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

省電力設計の高効率モーター採用。
高密閉風圧式シャッター搭載。
低騒音設計。
テーピングが容易な段付構造のパイプガイド採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
速結端子接続。
スライド脱着式

用途浴室・トイレ・洗面所(居間・事務所・店舗) 質量(kg)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8 電源電圧(V)100 埋め込み寸法(mm)180角 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)85/85 接続パイプ(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする