ST-02 ステンレスTIG溶接棒 H&H 32793871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-02 ステンレスTIG溶接棒 H&H 32793871
ST-02 ステンレスTIG溶接棒 H&H 32793871
ST-02 ステンレスTIG溶接棒 H&H 32793871
ST-02 ステンレスTIG溶接棒 H&H 32793871

ステンレスTIG溶接棒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
棒径(Φmm)1.6
内容量1パック(1kg)注文コード32793871品番ST-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。

用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。棒径(Φmm)1.6棒長(mm)1000適合SUS304JIS規格Z3321Y308該当定格二次電流(A)(入力)60~120AWS規格A5.9ER308該当加工可能板厚(mm)1.5~2.5電流範囲(A)(下向)60~100、(立・上向)60~80定格一次電流(A)(入力)20~30
注意
※必ず遮光ガラス付きの溶接面を使用して作業して下さい。溶接部は高温になりますので、やけどに注意して下さい。溶接の際、感電防止のため乾いた手袋を使用して下さい。溶接部は溶接前に油、ペンキ、サビなどを取り除いて下さい。溶接可能板厚は溶接者の技術力、溶接の種類によっても大きく異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32793862
2015-04-07
用途: バイク部品製作
自動車・二輪車・自転車関連業

たまに使うには小分け販売助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 32793871
2014-10-14
用途: ステンレス溶接

溶接作業はあまりしないので
少量売りで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする