HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
32793957
品番
NO.171
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
CR 17Y用セーバーソーブレード。
刃先材質:マトリックスUはステンレス切断に最適です。
ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合
CR17Y専用
材質
マトリックスU(SKH56)
全長(mm)
140
山数
8
刃厚(mm)
1.6
切断能力(mm)軟鋼
(管材)外径/48以下・厚さ/7以下
切断能力(mm)鋳鉄
-
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径/48以下・厚さ/3.0以下
用途
軟鋼材・鋳鉄管・ステンレス材
トラスコ品番
767-7642
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。