曜日別特売
TKR44-1T トメロン金具 オーエッチ工業 32795997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKR44-1T トメロン金具 オーエッチ工業 32795997
TKR44-1T トメロン金具 オーエッチ工業 32795997

トメロン金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(200個)注文コード32795997品番TKR44-1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。

用途ベルトの荷締め仕様OHトメロン金具トラスコ品番370-6532材質スチール質量(g)70寸法A(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする