※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKS3-10×125×100 SKS3スタープレート 大同DMソリューション 32830725 SKS3-10×125×100 SKS3スタープレート 大同DMソリューション 32830725

SKS3スタープレート

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)10 幅(mm)100 注文コード32830725 品番SKS3-10×125×100
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は厚さ・幅など1648種類から選べます 他の種類を見る

焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼

材質特殊鋼(SKS3) 幅(mm)100 長さ(mm)125 厚さ(mm)10 厚さT(mm)10 加工フライス4面、2面ロータリ研削 幅公差(mm)+0.1〜+0.3 長さ公差(mm)+0.1〜+0.3 公差T(mm)+0.3〜+0.5 板厚公差(mm)+0.3〜+0.5 仕様一般金型用 タイププレート 幅B(mm)100 長さA(mm)125 公差A(mm)+0.1〜+0.3 公差B(mm)+0.1〜+0.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32830113
2018-06-10
用途:
すべてのモノづくり作業に使用

この材料は、廉価版のSKS-3の改良機種だと認識している。
6面フライス加工だが、黒皮付きの圧延材料も流通するとありがたい。
あと、ミルシートも付属すると更に丁寧な対応だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3277:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする