※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S50C-10×130×110 S50Cスタープレート 大同DMソリューション 32861507 S50C-10×130×110 S50Cスタープレート 大同DMソリューション 32861507

S50Cスタープレート

(7件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)10 幅(mm)110 注文コード32861507 品番S50C-10×130×110
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は厚さ・幅など5554種類から選べます 他の種類を見る

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。

材質特殊鋼(S50C) 幅(mm)110 長さ(mm)130 厚さ(mm)10 厚さT(mm)10 加工フライス4面、2面ロータリ研削 幅公差(mm)+0.1〜+0.3 長さ公差(mm)+0.3〜+0.5 公差T(mm)+0.1〜+0.3 板厚公差(mm)+0.1〜+0.3 仕様一般金型用 タイププレート 幅B(mm)110 長さA(mm)130 公差A(mm)+0.3〜+0.5 公差B(mm)+0.1〜+0.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32867651
2021-09-08
用途:
フライス盤の小物取り付け治具として
製造業

両面がロータリー研磨されているのでミクロン台で平面度が出ています。
治具づくりに使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
32893734
2020-08-07
用途:
金型材料
MASA DESIGN 様 (製造業)

加工しやすく強度も問題ない。厚み公差指定(サーフェィス研磨及び穴加工や吊環等)OP設定できれば尚良い。

2個目も試して品質確認中。

1人が参考にしています
対象商品:
32865743
2017-02-16
用途:
内部機構用

概ね満足していますが、記載値より公差が大きい時があります。

1人が参考にしています
対象商品:
32875114
2015-05-14
用途:
治具作製

仕上げや梱包状態もしっかりしており、輸送中のトラブル時の対応も完璧でした。

1人が参考にしています
対象商品:
32881003
2018-10-18
用途:
実験
教育・研究機関

使用目的が実験のため、部材の寸法および重量が問題でしたが、4個の購入でしたが、寸法・重量共に同じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
32867292
2014-09-10
用途:
打ち抜き金型

値段も妥当ですが、注文の翌日配送されたので非常に驚き喜んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
32891363
2014-07-21
用途:
精密金工用のアンビルとして使用

十分な重量感があり、表面もきれいに仕上げられているので弁座のシーティング作業などに金床として重宝しております。
各面が使用に耐えるように面削りがされており、値段も安くてよい買い物でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする