12342XL ハロゲンバルブH4 12V フィリップス 32901793

ハロゲンバルブH4 12V

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32901793 品番12342XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

車検対応品

クリア タイプH4 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32901793 12342XL 34908885 0456 ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所) 1個 999 税込1,099 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32901793
2012-11-29
用途:
片側交換に最適。
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ、ホンダ純正(フィリップス)とかと、変わらないクオリティーだと思います。
また、購入したいと思います。

対象商品:
32901793
2012-09-30
用途:
バイクの整備

標準的 H4バルブです、車検対応の光量と 標準的耐久性があれば この価格文句無しですね。

対象商品:
32901793
2012-08-15
用途:
車検整備
わたなべ歯科医院 様

普通によいです。
色のついたバルブの場合、光量が足りなくて落ちることがよくありましたので、車検の前にはこのバルブに交換してラインを通します。

対象商品:
32901793
2012-09-11
用途:
車の照明

長年使用してきましたが この製品の暗いのが不満で ハロゲン球に興味を持つようになりました。耐久性は合格です。

対象商品:
32901793
2012-06-29
用途:
ヘッドライトが切れた

とてもいい、交換方法をディーラーで聞けばだれでも出来ます、部品も、まったく問題ありません、また、利用さしていただきます。

対象商品:
32901793
2012-11-13
用途:
車検の時

問題ないです。

対象商品:
32901793
2012-04-20
用途:
自動車ヘッドライトバルブの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

継続購入商品のひとつです。価格は他ブランドと比べ安価なので助かっております。品質は特に違和感無く安心して使用できます。知名度・ブランド的にも受け入れやすく信頼感も有りお勧めです。

対象商品:
32901793
2012-09-05
用途:
軽商用車に使用

モノタロウオリジナルと比較のため購入、耐久性がどうか比較して換わらなければ安い方を購入する

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする