※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永楽産業
永楽産業の 電路支持材/支持金具
永楽産業の 電路支持用サドル
永楽産業の 電路支持用片サドル
ステンレスサドル AP型 (パイプ用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
32904252
品番
AP-21(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,525
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
電線管(厚)/16
硬質塩化ビニル管/16
ガス管/A15(B1/2)
PA-2/#17
PF管/14
CD管/16
材質
SUS304(0.6t)
適合管外径D(Φmm)
22.0
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
46
寸法C(mm)
20
寸法d(Φmm)
5.5
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
7
仕様
ESAP型パイプ用