大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の ローラー周辺用品
接着剤塗布用 ベロットローラー用キャップ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
32906377
品番
ボトル部キャップ(オレンジ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
161711 0035(A-35)、1617110050(A-50)
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
品番
14007
高さ(mm)
46
外径(Φmm)
46
生産国
日本
アズワン品番
65-2358-07