超振動機・回転機ハンドメイドデラックス

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32906736 品番 HMA-100B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

フィードバック制御(超低速から高トルクが出る電子制御)で無段変速コントロールができる。
加工内容や材料に合わせた最適の振動数と回転数で作業ができる木彫機。
替刃は共通刃38種と豊富です。
連続使用が可能です。

用途
細径(14〜20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。
回転用ハンドピースで、各種精密加工。
セット内容
ハンドピースタイプB(振動用)×1個、超柔軟フレキシブルシャフト1m×1本
彫刻刃物7枚組(スパナ付)×1組、電源コード2m(アースコード付)×1本
モーター入格納箱(H250×W170×L250mm)×1台
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)300 仕様無段変速制御付 トラスコ品番114-0515 質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])0〜14000 振動数(min-1)0〜28000 振幅(mm)1 使用時間連続運転可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-20
用途:
美術製作
その他業種

なめらかに軽く、安全な使い心地です。
中学生でも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする