超振動機・回転機ハンドメイドデラックス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32906745 品番 HMA-100BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

振動(0〜2.8万回/分)と回転(0〜1.4万回/分)を無段変速フィールドバック制御できる最高級機。
削る・彫る・磨く・穴を開ける等・あらゆる加工が思いのままの万能機。超低速でも高トルクで、精密加工向き。
連続使用が可能です。

用途
細径(14〜20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。
回転用ハンドピースで、各種精密加工。
セット内容
ハンドピースタイプB(振動切削用)×1個
ハンドピースタイプE(回転用チャック径/0.5〜6.4mm)×1個
超柔軟フレキシブルシャフト1m×1本
彫刻刃物7枚組(スパナ付)×1組
電源コード・アースコード付×1本
モーター入格納箱(H230×W170×L250mm)×1台
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)200 仕様無段変速制御付 トラスコ品番114-0442 質量(kg)5.2 回転数(min-1[r.p.m])0〜14000 振動数(min-1)0〜28000 振幅(mm)1 使用時間連続運転可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-20
用途:
美術製作
その他業種

なめらかに軽く、安全な使い心地です。
中学生でも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする