K19 VベルトスタンダードK形 バンドー化学 32907533

K19 VベルトスタンダードK形 バンドー化学 32907533 K19 VベルトスタンダードK形 バンドー化学 32907533

VベルトスタンダードK形

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32907533 品番K19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る

伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。

ベルト上幅(mm)8 ベルト高さ(mm)6 有効ピッチ周長さ(inch)19 種別K形 材質ゴム 有効外周長さ(inch)19 種類Vベルト ベルト形K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00281337
2020-10-24
用途:
簡易洗濯機の修理

普段、雑巾や外で泥付きのタオル簡易二層式洗濯機(TOM-05)の洗い羽根とモーターを繋ぐVベルトが劣化して破断して回らなくなった。重宝していたので困ったので、洗濯機メーカに部品(Vベルト)の販売について問い合わせたが、修理のみしかしないという冷たい返事だった。修理したらもう一台同じ製品が買えると思ったので、部品を探すことにした。Vベルトのスケールを正確に測って、これなら間違いないということで選んだのがこの製品だった。洗濯機から取り外したり、取付るたりするためには、洗濯機の底のプラスチックを少し切断して修理ができるようにしないといけないが、高い修理代を払うよりましだったので決行。洗濯機は復活して元気に働いてくれている。

1人が参考にしています
対象商品:
00281373
2020-12-31
用途:
卓上ボルー盤の
FTY Factory 様

卓上ボール盤のベルト交換に、縛り始めたので交換すると元気になりました。

対象商品:
00281522
2020-06-05
用途:
モーターベルト

モーターのベルト交換に買い求めました。
世界のバンドー

対象商品:
00281504
2020-02-06
用途:
乾燥機の修理。
建設業・工事業

我が家の衣類乾燥機のベルト交換に使いました。ピッタリはまって前のように使えるようになりました。

対象商品:
32907533
2019-03-14
用途:
ベルトマッサージャーのベルト交換
サービス業

MCR6000のベルトマッサージャーのベルトが緩くなったので交換。元のベルトと若干長さが違う。モータの位置をずらして調整。

対象商品:
00281321
2018-10-21
用途:
Fortuna革漉き機グラインダーベルト

1つ前のレビューの続きです。Mベルトだと1インチ差でガバガバキツキツで使えず、細いKシリーズを試した2本目です。最初のK22ではガバガバで、K21でようやくぴったりになりました。試適しただけのベルトは面倒でなければ返品手続きをするとよいと思います。

対象商品:
00281337
2018-10-21
用途:
Fortuna革漉き機2次側

ベルトテンション調整ができないプーリーで、M22だとガバガバ、M21だとビチビチいわせながらなんとかはまるキツさでなんとかならないかと細いKベルトを使ったらちょうどよくなりました。お勧めです。

対象商品:
00281416
2018-11-09
用途:
発電機の駆動装置
建設業・工事業

全く問題なく稼働中です。
迅速な発送に感謝です。
またの機会にはよろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする