プログラム運転機能 インバータ単体で簡易シーケンス運転を実現。繰り返し運転、シーケンス運転に最適です! 高トルクを身近に 0.5Hzで200%以上、センサレスベクトル制御を搭載し、よりパワフル運転が可能! 簡易メンテナンス及び長寿命化 冷却ファンの交換が簡単に行え、長寿命部品(電解コンデンサ、冷却ファン)の採用で設計寿命10年を実現!
日立のインバータを多数使用していて、安心して使えるし、困ったときにも親切に対応してくれる。
以前のL100シリーズだとボリュームのつまみがあり便利だったが、ほとんどのシリーズでつまみが無くなり、オプション対応になり不便になりました。
貴重なご意見ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。
非常に良い