WJ200-037LF インバータ WJ200シリーズ 日立産機システム 32907691

WJ200-037LF インバータ WJ200シリーズ 日立産機システム 32907691 WJ200-037LF インバータ WJ200シリーズ 日立産機システム 32907691

インバータ WJ200シリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32907691 品番WJ200-037LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥177,100
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

プログラム運転機能
インバータ単体で簡易シーケンス運転を実現。繰り返し運転、シーケンス運転に最適です!
高トルクを身近に
0.5Hzで200%以上、センサレスベクトル制御を搭載し、よりパワフル運転が可能!
簡易メンテナンス及び長寿命化
冷却ファンの交換が簡単に行え、長寿命部品(電解コンデンサ、冷却ファン)の採用で設計寿命10年を実現!

出力定格容量(kVA)
(200V)VT/6.7、CT/6.0
(240V)VT/8.1、CT/7.2
過負荷電流定格
重負荷定格時(CT) 150%/1分間
軽負荷定格時(VT) 120%/1分間
適合モータ容量(kW)3.7 定格出力電圧(V)3相200〜240(受電電圧以上の電圧は出力できません) ※出力電圧は電源電圧が低下すると下がります。 冷却方式強制風冷 周波数(Hz)50/60 制御方式線間正弦波変調PWM方式 概略質量(kg)2.0 定格出力電流(A)VT/19.6、CT/17.5 周波数許容変動±5% 湿度範囲(RH)20〜90% 電圧許容変動-15%(三相200V)〜+10%(240V) 使用周囲温度(℃)-10〜50(40℃以上はディレーティング必要。) 保護構造(JEM1030)IP20 保存温度範囲(℃)-20〜65(輸送中の短時間温度) 振動5.9mm/s2(0.6G) 10〜55Hz 設置場所屋内(腐食ガス、塵埃のないところ) 標高(m)1000以下 入力電源三相200V級 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32907691 WJ200-037LF 13402648 C1-037LF2 WJ-C1シリーズ 日立産機システム WJ-C1シリーズ 日立産機システム 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32907673
2017-04-01
用途:
豆・麦など、作物により搬送速度を適正にするため、モータの回転数を変更するのに使用。
サービス業

日立のインバータを多数使用していて、安心して使えるし、困ったときにも親切に対応してくれる。

1人が参考にしています
対象商品:
32907682
2015-06-16
用途:
食品コンベア

以前のL100シリーズだとボリュームのつまみがあり便利だったが、ほとんどのシリーズでつまみが無くなり、オプション対応になり不便になりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32907682
2015-08-31
用途:
モーター制御
株式会社瓜守材木店 様

非常に良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする