BZW10CCS Cクランプバイスプライヤー(スイベルパッド付) ロックジョー 32908127

BZW10CCS Cクランプバイスプライヤー(スイベルパッド付) ロックジョー 32908127 BZW10CCS Cクランプバイスプライヤー(スイベルパッド付) ロックジョー 32908127

Cクランプバイスプライヤー(スイベルパッド付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32908127 品番BZW10CCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

自動調整で煩わしい調整作業は不要になり作業効率を格段にUP!リリース作業時も片手で簡単に行えます。グリップ圧力も調整できて幅広い作業に対応できます。マルチプライヤーとして威力を発揮します。

全長(mm)280 最大開口(mm)115 用途板金、溶接、固定、密着保持工具として強力にグリップする万能工具です。スイベルパッドにより立ち上りのある加工物を角度があっても面受けにて強力にクランプします。 質量(g)450 呼び寸法(inch)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32908127
2012-06-29
用途:
仮固定いろいろ

ロックジョーまたはCHハンソンというアメリカのブランド。製造は中国。ベッセイSTC-HH70等と同じ仕組みだったのでびっくり。きゃしゃなので強い締めには?。出荷状態では締結力が無いのでネジを回して実用強度にするのだが、これでネジが出てくるので紛失する人もいるだろう。とはいえ出番は多い。値段が他に比べて高いことが判明。よって星2個。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする