TK-FCM007WH USB接続スタンダードフルキーボード エレコム 32908854

USB接続スタンダードフルキーボード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32908854 品番TK-FCM007WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3種類のホットキー搭載!日本語109キーUSBフルキーボード。
誤って水などをこぼしても、本体裏面から排出できる「排水機能」を装備。
傾斜角調節スタンド付。
メンブレン方式。
キーピッチは使いやすい19mm。
大きくて見やすいオリジナルフォント。
無塗装仕上げで色落ちしない。
専用ドライバのインストール不要。

対応機種
USBインターフェイスを装備し、
Windows Vista(〜SP2)、Windows XP(SP2〜SP3)/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン
PLAYSTATION3(システムソフトウェアバージョン2.76)
Wii(システムソフトウェアバージョン4.0J)
トラスコ品番407-7377 ホワイト 質量(g)約550 ケーブル長(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×145×25(スタンド含まず) キー配列日本語109キー(JIS X6002に対応) キーストローク(mm)3.8 キーピッチ(mm)19.0 インターフェイスUSB
注意
※ACPI機能に対応していないPCではホットキーは使用できません。
※防水設計ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32908863
2012-11-27
用途:
予備で買いました。
株式会社興亜殖産 様

キーボードが汚れたら交換します。エレコムだし、品質に不安はありません。後日の楽しみに取っときます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする