切断砥石(グラスファイバー入り)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード32910525 品番NO.28154
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
用途金属、プラスチックなどの切断 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質レジ砥石(グラスファーバー入) 穴径(Φmm)10 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32910525
2013-03-19
用途:
卓上ディスクサンダー用の切断砥石として使用

もう少し持続性が欲しいです。割合直ぐに消耗してしまうので交換回数が多くなります。
大型の物の切断は当然屋外でマキタ製のディスクサンダーを使用して行いますが小形の物
微細品等の作業はPROXXONのマイクロディスクグラインダーNO.27520にこの切断砥石NO.28154
を付けて使っています。大変有り難く使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする