ミニルーターセット MM100

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32910902 品番NO.28525-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
電源(V)100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])8000〜18000(無段電子コントロール付) 質量(g)260 用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本 消費電力(W)35 寸法(Φmm×Lmm)35×230 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-75 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32910902
2021-12-12
用途:
木の彫刻
その他業種

木工に他にもプロクソンの製品を使っているので使い勝手になれている。 
考えていた通りだったので満足している。

2人が参考にしています
対象商品:
32910902
2019-01-25
用途:
用具のメンテナンス時に使用
運輸・通信業

問題なく使用できます。先端セットはあくまでお試し用といったところでしょうか。今後いろいろなものを取付けしてみて活用したいと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする