曜日別特売
NO.28736 木工・アルミ用チップソー(超硬) PROXXON(プロクソン) 32911331

木工・アルミ用チップソー(超硬)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード32911331品番NO.28736
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
木材、アルミ板などの切断
外径×内径(Φmm)85×10穴径(Φmm)10切断対象木工、アルミ仕様薄板用適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)幅(mm)(アサリ)1.2山数24材質(チップ)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32911331
2020-10-19
用途: 木工作業
その他業種

プロクソン用なので安心・満足かつ問題なく使用できました。

対象商品 : 32911331
2016-09-01
用途: パソコンデスクの製作。
サービス業

やはり新品は切れ味が違います。

対象商品 : 32911331
2013-07-27
用途: 木工作業

今までは、付属の鋸刃を目立てをして使用し続けていましたが、手間がかかるのでこちらの商品にしました。よく切れて永切れしますので、却って経済的です。縦切りが殆どですので良いのですが、横切り用にもう少し歯数の多い物が有れば良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする