PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ディスク研磨材
PROXXON(プロクソン)の バフ
PROXXON(プロクソン)の ウールバフ
軸付バフ 3種セット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
32911444
品番
NO.28800
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シャフト径(Φmm)
2.35
材質
純毛
用途
金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
形状
矢型、棒型、ディスク型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
RoHS指令(10物質対応)
対応