ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32965186 品番ST-999-NR-76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥210
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)76 寸法B(mm)45 寸法C(mm)1.0 寸法E(mm)29 寸法G(mm)7.5 寸法H(mm)9 長さ(mm)76 材質(羽根・軸)SUS430 幅(mm)45 板厚(mm)1.0 ねじ穴数6 付属品木ねじ(2.7×20)×6本 仕様ナイロンリング入 種類平丁番 呼称76 仕上ヘアーライン 木ねじ寸法(mm)2.7×20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32965186 ST-999-NR-76 48286779 ST-999-NR-76 ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) APLUS(クマモト) ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) APLUS(クマモト) 1個 229 税込252 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32965177
2018-01-17
用途:
木工品に使用しています
建設業・工事業

ステンレス製の蝶番でこの価格帯は非常に助かります。
同等の蝶番をひいきの金物屋から入れた場合の1/3。
何度かリピート購入していますが、今のところ不具合は特に無いです

対象商品:
32965161
2014-12-25
用途:
ビニールハウスの天窓作成
農・林・水産業

価格的に大満足。品質的にも必要十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする