鉄製厚口丁番

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32965344 品番888-89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
材質
(羽根)SPCC
(軸)SWM-B
寸法A(mm)89 寸法B(mm)56 寸法C(mm)1.7 寸法E(mm)34 寸法G(mm)7.5 寸法H(mm)10.3 長さ(mm)89 幅(mm)56 板厚(mm)1.7 ねじ穴数6 種類平丁番 呼称89 仕上生地 木ねじ寸法(mm)3.8×25(適用寸法) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木ねじは付属しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32965344 888-89 45303425 888-89 鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト) 鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト) 1枚 199 税込219 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32965344
2023-12-29
用途:
建具製作

購入する際、詳細な寸法が書かれてないので購入が、不安だったが幸いにも寸法がだいたいあっていたので上手く使えた。
この手のものは、毎日使え方なら問題ないが、たまにだと
寸法が不安。もう少し詳しく書いて欲しい。欲を言えば耐荷重なども

対象商品:
32965371
2022-09-28
用途:
DIY

しっかりとしていて問題なく使用できます。
素地なので錆止め塗装して使用しました。
安価に入手出来て大変助かります。
また必要になればリピートします。

対象商品:
32965362
2022-06-21
用途:
スチールロッカー扉の修理

事務所のスチールロッカー扉のヒンジが破損し、扉が脱落。メーカー名も分からず、特殊な形状のヒンジだったので、こちらの丁番で改造を決行。無事に修理出来ました。

対象商品:
32965326
2021-10-31
用途:
扉の開閉
農・林・水産業

頑丈で頼り甲斐がある。非常に重宝。欠点は鉄の為、錆の発生。これは致し方無い。

対象商品:
32965353
2021-08-21
用途:
機械の加工時

台座を製作するにあたり購入。強度もあり価格も手頃で良かったです。

対象商品:
32965335
2020-06-11
用途:
トランクルームのドア用に

屋内使用でSUS製の必要はないので、手前どもには安くてとても良い商品だと思っています。

1人が参考にしています
2020-06-17
用途:
自作屋外収納BOXに使用。
卸売・小売業

中々良きものです。ハイコストパフォーマンスですヨ。

対象商品:
32965344
2022-05-22
用途:
収納棚可動部に使用
有限会社土井商店 様

商品などの質問に回答はあるが、ほとんど役に立たない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする