Uパイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32970506 品番9078B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)130 材質黄銅 先端径(mm)17.8 パイプ長(mm)130 外径(mm)16 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
注意
※自在水栓・混合水栓の補修用パイプです。(16ミリ系) 交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32970533
2022-09-23
用途:
水道蛇口の補修

蛇口のパイプが老朽化で折れてしまって、モノタロウで注文したらすぐに届けてくれたので大変助かりました。また機会があれば利用させていただきます。

対象商品:
32970497
2015-02-26
用途:
蛇口の補修

当日出荷や価格についてはありがたいですが44375213の方が同じメーカーの同じ商品でパッケージが箱入りかビニール袋入りの違いで200円違うのであれば安い方を購入したいと思います。
当日出荷商品が多く利用しやすくてありがたいのですがもう少しわかりやすくして頂けるともっと良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
32970497
2013-04-08
用途:
蛇口の修理
田原工芸 様

パイプだけ売っていて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする