Uパイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32970533 品番9079B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージ品 材質黄銅 長さ(mm)300 先端径(mm)17.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×390×30(パッケージ) パイプ長(mm)300 外径(mm)16 入数5/箱、100/梱 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ パイプ先端径(Φmm)17.8
注意
※自在水栓・混合水栓の補修用パイプです。(16ミリ系) 交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32970533 9079B 68517245 775-13-300 Uパイプ カクダイ Uパイプ カクダイ 1個 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32970533
2022-09-23
用途:
水道蛇口の補修

蛇口のパイプが老朽化で折れてしまって、モノタロウで注文したらすぐに届けてくれたので大変助かりました。また機会があれば利用させていただきます。

対象商品:
32970497
2015-02-26
用途:
蛇口の補修

当日出荷や価格についてはありがたいですが44375213の方が同じメーカーの同じ商品でパッケージが箱入りかビニール袋入りの違いで200円違うのであれば安い方を購入したいと思います。
当日出荷商品が多く利用しやすくてありがたいのですがもう少しわかりやすくして頂けるともっと良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
32970497
2013-04-08
用途:
蛇口の修理
田原工芸 様

パイプだけ売っていて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする