ボールバルブFM 13

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32971705 品番6501
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 付属品パッキン 仕様両方向通水可能 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)80 最高使用圧力(MPa)0〜0.98 接続R×G 使用流体上水道水 耐熱温度(℃)80 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状レバー式(ワンタッチ着脱式) バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32971705
2021-02-25
用途:
家庭用浄水器への分岐用
その他業種

カクダイの製品はいつも使用していますが安心して使えます。取り替える前のバルブは操作がヌルっとした感じで滴が垂れて劣化を感じていましたが、交換後はバルブの操作もカチッとして漏れもなくなり満足しています。次もこれで。

対象商品:
32971705
2019-04-06
用途:
浄水器への分岐口のバルブ

機能としては問題は無いが、届いた商品は掲載の写真とは異なっている。型番は同じなので、恐らくメーカー(カクダイ)が商品をリニューアルしたのだと思われるが、私はリニューアル前のものが欲しかったので、敢えてDIYセンターの価格よりも割高であったが写真を信じてモノタロウで注文した。が、裏切られた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として担当部署に伝えさせていただきます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
32971705
2015-01-12
用途:
業務用浄水器の止水バルブ

業務用浄水器クリンスイの止水バルブとしてそのまま取り付け出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
コックの色は青ですか?白ですか?
回答:
白となっております。
2011-10-31

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする