三方ボール切替弁 13

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32971714 品番6502
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

90°開閉式です。

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 トラスコ品番226-6997 形状横形3方向 材質(本体)黄銅 質量(g)220 接続G 使用流体上水道水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32971714
2021-02-19
用途:
水道、井戸切替弁
自動車・二輪車・自転車関連業

弁体ニップル部付け根から少しずつ漏れてくる。不良品

2人が参考にしています
対象商品:
32971714
2020-05-08
用途:
スマートな切り替えができるバルブです。
農・林・水産業

この手の切り替えバルブはなかなか売っていないので検索したらモノタロウさんにあり購入。
通常のバルブをふたつ以上開け閉めしなければならない所をワンアクションで切り替えられるスマートさが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
32971714
2018-01-18
用途:
浄水器と湯沸の切り替え用
その他業種

そのものズバリの商品がホームセンターになく困っていました。
そんな時モノタロウで検索すると
すぐ見つかりました。

対象商品:
32971714
2016-03-17
用途:
内視鏡洗浄器試作品の注水と排水の切り替え

切換えハンドルに流水方向を判りやすく示すマークを付けていただくと使いやすいと思います、

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする