カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
アングル型ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32971723
品番
6504-13
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。
ハンドルはワンタッチ着脱式です。
両方向通水可能。
仕様
両方向通水可能
首長ハンドル兼用タイプ
ワンタッチ着脱式ハンドル
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
寸法A
R1/2
トラスコ品番
338-3954
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
質量(g)
200
寸法D(mm)
82.0
寸法E(mm)
106.0
寸法C(mm)
29.5
接続
R×G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法B
G1/2
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材