カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ(片ナットつき)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
R1/2×G1/2
注文コード
32971732
品番
6506-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
パッキン付き
呼び径(B)
R1/2×G1/2
付属品
パッキン付き
トラスコ品番
324-8071
材質
黄銅
形状
ストレート
呼び
13
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
72.5
寸法C(mm)
50.5
接続
R×G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
R1/2
寸法B
G1/2
アズワン品番
64-9669-94
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32971732
6506-13
40493905
6506-13
ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました