砲金ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32972116 品番 6123Y-13
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ノンアスベストパッキン入り

寸法ARc1/2 寸法D(Φmm)42 寸法B(mm)41.5 材質青銅 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 寸法C(Φmm)27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする