YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の チェーンソー
YAMAZEN(山善)の チェーンソー本体
YAMAZEN(山善)の 電気式チェーンソー
電気チェーンソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32974444
品番
ECS-305Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
オレゴン社製チェーン・ガイドバー採用
安全ボタンを同時に握らないと電源が入らない安全設計
有効切断能力(mm)
300
用途
材木・丸太などの切断、枝払いに
チェーンスピード(m/min)
500
電源(V)
100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
サイズ(mm)
305(12in)オレゴン社製
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
610×210×175
定格時間(分)
30
付属品
チェーンオイル、ドライバーレンチ、ソーカバー
仕様
ソーチェーン/91V-45E(オレゴン社製)
質量(kg)
2.6
周波数(Hz)
50/60