スイッチ取付台ZK

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 32976973 品番 ZK-131-3C
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。
スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。

材質鋼板 用途ボリューム、トグルスイッチ 高さ(mm)60 タイプ1個用 穴径(Φmm)(回り止め)3.5 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6 主な用途ボリューム、トグルスイッチ 取付穴径(Φmm)13 取付穴径ΦD(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。 表面仕上げ3価クロメート
関連資料:図面(0.04MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32977034
2016-04-13
用途:
押しボタン取付金具として使用
農・林・水産業

押しボタン取付金具として購入しましたが、取付が片持ちのため使用できそうにありません。
スタッドなど追加工で取付て押しボタンでも使用できるようにするつもりです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32977007
2015-11-02
用途:
盤内に押しボタンスイッチ・セレクトスイッチ等取付
有限会社ミナミ電機工事 様 (建設業・工事業)

よっかったです。

対象商品:
32976964
2015-03-26
用途:
ボリューム取り付け
ケイテック 様

ロットによって違うとは思いますが、今回購入したものは
穴位置の精度も穴自体の精度も非常に悪い
10個中1個は回り止め穴の位置がずれ過ぎて使い物にならない状態でした。

取り付け用の2-4.5φ穴が横方向に長穴になっていました
変更があった場合は図面も修正していただきたいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする