TT-50A 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ KITZ(キッツ) 32978897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TT-50A 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ KITZ(キッツ) 32978897
TT-50A 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ KITZ(キッツ) 32978897

400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード32978897品番TT-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,700
呼び径(A)50呼び径(B)2種別青銅・黄銅汎用ボールバルブ形状ストレート寸法L(mm)109寸法H(mm)80最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス)寸法D(mm)120接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)寸法d(Φmm)40使用流体水、油、ガスハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771BE(4B CAC)材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32978897TT-50A14757725TT-50A画像準備中400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズKITZ(キッツ)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする