600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32979012 品番 TKW-15A
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)56.5 寸法H(mm)35 寸法L1(mm)27.5 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 寸法D(mm)55 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE(Crめっき) 寸法d(Φmm)9.2 使用流体水、油、ガス、蒸気 ハンドル形状蝶形 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 寸法S1(mm)25 クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32978985
2021-11-18
用途:
エアータンクの開閉用
Beast Craft 様 (製造業)

高圧のエアータンクの開閉用に購入。
このサイズでは本品が最も安全に使用出来そうだった。
使用感も全く問題なし。

対象商品:
32978985
2020-05-16
用途:
エアサスメンテ時の一時ポート閉鎖時
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えますが、
以下の点改良で他社と大きく差別化が出来ると思います。つまりkitzブランドといえど他社と大きな違いはないです。
・止栓バーが幅広く隣接ポートと広い隙間が必要
・上記と関連するが止栓バーが硬い

→ギアを利用し沢山回すことで弱い力で止栓出来ると幅狭のツマミ形状にできる為、隣接ポートとの距離も気にしなくて良くなる。

対象商品:
32979012
2019-06-29
用途:
機械のメンテナンス時

キッツ(KITZ)製なので安心して使用できました。

対象商品:
32978994
2017-01-20
用途:
配管工事及び部品交換の時
有限会社第一水熱 様

何も問題有りませんが、もう少し安いと良いのですが、

対象商品:
32979021
2016-05-26
用途:
工事

値段が一番安かったので購入しました。
特に問題はありません。

対象商品:
32979012
2015-04-17
用途:
エアサス

バルブのハンドルが小さいのでスペースの狭い部分で使用できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする