GPJ-40BK ジッパータイプ 結束保護チューブ 日本ジッパーチュービング 32979107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPJ-40BK ジッパータイプ 結束保護チューブ 日本ジッパーチュービング 32979107 GPJ-40BK ジッパータイプ 結束保護チューブ 日本ジッパーチュービング 32979107

ジッパータイプ 結束保護チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード32979107 品番GPJ-40BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

専用プライヤー(別売)により、長尺の結束が短時間でできます。

材質ポリエステルクロス入り難燃性、軟質塩化ビニール(厚み0.34mm) 長さ(m)50 内径(Φmm)40 用途一般配線の結束、保護用。 使用温度範囲(℃)-15〜60 規格RoHS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする