842-53(小) トイレ突出し表示 ユニット 32982074

トイレ突出し表示

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32982074 品番842-53(小)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様両面表示 付属品木ネジ4本 トラスコ品番743-6726 材質プレート:アクリル、金具:アルミ 取付方式ねじ取付 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×150×43(プレート150×150×3)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32982074 842-53(小) 25826807 842-53A トイレ突出し表示 ユニット トイレ突出し表示 ユニット 1枚 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32982065
2018-03-10
用途:
トイレの場所表示
製造業

現在、会社事務所の見える化を進めております。
来客がトイレの場所が分かるように設置しました。

対象商品:
32982117
2017-04-15
用途:
自社トイレ
ヴァーユワインズ 株式会社 様 (建設業・工事業)

シンプルなものを探していたので、
大きさもデザインも大変良かった。

対象商品:
32982065
2016-10-04
用途:
トイレ表示
建設業・工事業

小でも十分遠くからも良く見えるので、評判が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする